| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LC2K06015B7 Herst.-Nr.: LC2K06015B7 EAN/GTIN: 3389110490879 |
| |
|
| | |
| 3-poliges Wendeschütz TeSys K für Motoranwendungen bis 2.2 KW@400V. Er verfügt über 24 V 50/60 Hz AC-Spulen, eingebaute 2Ö-Hilfskontakte, Anschluss über Lötstifte für Leiterplatten (ohne vorverdrahtete Wendekreis), mechanische Verriegelung. Die kompakte Montage auf DIN-Schiene und die Schraubbefestigung sorgen für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bei Standardanwendungen. Mit mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) und Green Premium (RoHs/Reach). Weitere Informationen: | | Funktion: | Wendeschütz | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 6 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 2,2 kW | Anschlussart Hauptstromkreis: | Leiterplattenanschluss | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzart (NEMA): | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |