Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A , Spule 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A , Spule 24V DC
Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A , Spule 24V DC
Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A , Spule 24V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-LP2K0601BD3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP2K0601BD3
EAN/GTIN:
     3389110497021
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Wendeschütz
3-poliges TeSys K-Wendeschütz für Motoranwendungen bis 2.2 KW@400V. Es verfügt über 24 V DC-Spulen mit Überspannungsschutz, eingebaute 2Ö-Hilfskontakte, Anschluss über Schraubklemmen, vorverdrahteten Umkehrstromkreis, mechanische Verriegelung. Die kompakte Montage auf DIN-Schiene und die Schraubbefestigung sorgen für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bei Standardanwendungen. Mit mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) und Green Premium (RoHs/Reach).
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2,2 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz 24v, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Schütz, Hilfsschütz, Motorschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.