Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ESB25-40N-06 Schütz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB ESB25-40N-06 Schütz
ABB ESB25-40N-06 Schütz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84940750
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAE231111R0640
EAN/GTIN:
     4013614524257
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz abb
installationsschütz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
235 g
Paketgewicht
235 g
Verpackungstiefe
39 mm
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungshöhe
69.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Schütz
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Netzteiltyp
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.