| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Handtuchhalter"Überbegriffe Unterbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Handtuchhalter | | | Mit dem Handtuchhalter Tücher schneller trocknen
Handtücher sind mehrfach täglich im Gebrauch. Sie sind dabei viel Feuchtigkeit ausgesetzt, worunter der Stoff leidet. Vor allem in öffentlichen Toilettenbereichen sind Handtücher ständig in Benutzung, sodass sie ohne Handtuchtrockner kaum trocknen können. Mit einem Handtuchhalter kann das Handtuch optimal aufgehängt werden, sodass der Trocknungsprozess beschleunigt wird. Die Halter sind in unzähligen Designs, Größen und Formen erhältlich, sodass Sie den Handtuchhalter optimal auf den Rest Ihrer Badeinrichtung und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen können.
Die Befestigungsmöglichkeiten
Je nachdem wie viel Platz Sie im Badezimmer zur Verfügung haben, können Sie einen Handtuchhalter zum Hinstellen oder für die Wandmontage wählen. Egal für welches Modell Sie sich entscheiden, der Standort sollte unmittelbar neben dem Waschtisch oder Waschbecken gewählt werden, damit das Handtuch nach dem Waschen schnell griffbereit ist.
Die verschiedenen Modelle
Wählen Sie den Handtuchhalter einfach und ganz individuell nach den Begebenheiten Ihres Badezimmers. Handtuchhalter aus Kunststoff eignen sich eher für den Hausgebrauch. Sie sind weniger stabil und der Kunststoff nutzt sich schnell ab. Handtuchhalter aus Edelstahl werden am häufigsten verwendet. Das Material wirkt hochwertig, schlicht und elegant und passt nahezu in jedes Bad, meist auch zum Rest der Ausstattung. Zum anderen zeichnet sich das Material durch seine Stabilität aus. Sie haben hier die Möglichkeit, unter verschiedenen Bauarten zu wählen. So sind zum Beispiel Halter mit schwenkbaren Armen (einfach, doppelt oder mehrarmig) erhältlich. Handtuchhalter für die Wandmontage bestehen meist aus einer Stange, die in beliebiger Höhe an der Wand angebracht werden kann. Hier sind verschiedene Breiten erhältlich. Einige Handtuchstangen lassen sich auch an den Türinnenseiten befestigen.
Je nach Variante können Sie entweder ein oder mehrere Handtücher auf dem Halter trocknen. Letzteres bietet sich vor allem in der Hotelbranche oder für öffentliche Waschbereiche an.
|
|
| | | |