Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Klebehaken, 36er Set, Kunststoffhaken verchromt, selbstklebende Handtuchhaken ohne Bohren, Bad & Küche, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Klebehaken, 36er Set, Kunststoffhaken verchromt, selbstklebende Handtuchhaken ohne Bohren, Bad & Küche, silber
Relaxdays Klebehaken, 36er Set, Kunststoffhaken verchromt, selbstklebende Handtuchhaken ohne Bohren, Bad & Küche, silber
Relaxdays Klebehaken, 36er Set, Kunststoffhaken verchromt, selbstklebende Handtuchhaken ohne Bohren, Bad & Küche, silber
Relaxdays Klebehaken, 36er Set, Kunststoffhaken verchromt, selbstklebende Handtuchhaken ohne Bohren, Bad & Küche, silber
Relaxdays Klebehaken, 36er Set, Kunststoffhaken verchromt, selbstklebende Handtuchhaken ohne Bohren, Bad & Küche, silber
Relaxdays Klebehaken, 36er Set, Kunststoffhaken verchromt, selbstklebende Handtuchhaken ohne Bohren, Bad & Küche, silber
Relaxdays Klebehaken, 36er Set, Kunststoffhaken verchromt, selbstklebende Handtuchhaken ohne Bohren, Bad & Küche, silber
Relaxdays Klebehaken, 36er Set, Kunststoffhaken verchromt, selbstklebende Handtuchhaken ohne Bohren, Bad & Küche, silber
Relaxdays Klebehaken, 36er Set, Kunststoffhaken verchromt, selbstklebende Handtuchhaken ohne Bohren, Bad & Küche, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028754_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028754_0
EAN/GTIN:
     4052025287542
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Mit diesen selbstklebenden Haken im 36er Pack sorgen Sie für zusätzlichen Stauraum in Küche, Bad oder Flur. Lösen Sie dazu einfach die Schutzfolie und befestigen Sie die Selbstklebehaken an der Wand oder der Tür. Anschließend können an den verchromten Kunststoffhaken Handtücher, Geschirrtücher, Waschlappen oder andere Utensilien platzsparend aufgehängt werden. Auch als Schlüsselaufhänger im Flur sind die Mehrzweckhaken ideal. Das glänzende Design in Silber fügt sich dabei stets geschickt ein.

Hinweis: Reinigen Sie die Oberfläche vor dem Anbringen, um optimalen Halt zu erreichen. Nach dem Abziehen der Schutzfolie die Haken fest andrücken und ungefähr 24 Stunden warten, bis Sie etwas darauf hängen.

Klebehaken 36er Set im Detail 
- Maße H x B x T: ca. 4 x 2,5 x 1,5 cm 
- Haken H x B: ca. 1,5 x 0,4-1 cm
- Max. Traglast je Haken: ca. 0,5 kg 
- Gewicht pro Haken: ca. 2 g 
- Material: ABS-Kunststoff verchromt
- Farbe: Silber

Selbstklebende Handtuchhaken für Bad und Küche
- Selbstklebende Rückseite für einfache Montage ohne Bohren
- Toll zum Aufhängen von Handtüchern, Waschlappen uvm. 
- In Flur, Badezimmer, Gäste-WC oder Küche anbringen
- Haken flexibel nebeneinander oder einzeln platzieren 
- Zum Kleben auf Fliesen, Metall, Holz u. a. glatten Oberflächen

Lieferumfang
- 36x Handtuchaufhänger
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.002 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
2.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Klebe-Haken, Klebehaken, handtuchhalter silber, handtuchhalter, relaxdays klebehaken, klebehaken, .., adhesive hook, adhesive hooks, adhesivehook, adhesive-hook, adhesivehooks, adhesive-hooks, bad aufhänger, bad hacken, bad haken, bad handtuch halter, bad handtuchhalter, bad klebe haken, bad klebehaken, badaufhänger, bad-aufhänger, bademantel haken, bademantelhaken, bademantel-haken, badezimmer haken, badezimmerhaken, badezimmer-haken, badhacken, bad-hacken, badhaken, bad-haken, badhandtuch halter, badhandtuchhalter, badhandtuch-halter, bad-handtuchhalter, bad-handtuch-halter, badklebe haken, badklebehaken, badklebe-haken, bad-klebehaken, bad-klebe-haken, bathroom hook, bathroom hooks, bathroomhook, bathroom-hook, bathroomhooks, bathroom-hooks, geschirrtuch haken, geschirrtuch halter, geschirrtuchhaken, geschirrtuch-haken, geschirrtuchhalter, geschirrtuch-halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.