Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Saugnapf Haken 4er Set, extra stark, je 1 kg belastbar, Handtuchhalter, Glas & Fliesen Saughaken, Ø 6 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Saugnapf Haken 4er Set, extra stark, je 1 kg belastbar, Handtuchhalter, Glas & Fliesen Saughaken, Ø 6 cm, weiß
Relaxdays Saugnapf Haken 4er Set, extra stark, je 1 kg belastbar, Handtuchhalter, Glas & Fliesen Saughaken, Ø 6 cm, weiß
Relaxdays Saugnapf Haken 4er Set, extra stark, je 1 kg belastbar, Handtuchhalter, Glas & Fliesen Saughaken, Ø 6 cm, weiß
Relaxdays Saugnapf Haken 4er Set, extra stark, je 1 kg belastbar, Handtuchhalter, Glas & Fliesen Saughaken, Ø 6 cm, weiß
Relaxdays Saugnapf Haken 4er Set, extra stark, je 1 kg belastbar, Handtuchhalter, Glas & Fliesen Saughaken, Ø 6 cm, weiß
Relaxdays Saugnapf Haken 4er Set, extra stark, je 1 kg belastbar, Handtuchhalter, Glas & Fliesen Saughaken, Ø 6 cm, weiß
Relaxdays Saugnapf Haken 4er Set, extra stark, je 1 kg belastbar, Handtuchhalter, Glas & Fliesen Saughaken, Ø 6 cm, weiß
Relaxdays Saugnapf Haken 4er Set, extra stark, je 1 kg belastbar, Handtuchhalter, Glas & Fliesen Saughaken, Ø 6 cm, weiß
Relaxdays Saugnapf Haken 4er Set, extra stark, je 1 kg belastbar, Handtuchhalter, Glas & Fliesen Saughaken, Ø 6 cm, weiß
Relaxdays Saugnapf Haken 4er Set, extra stark, je 1 kg belastbar, Handtuchhalter, Glas & Fliesen Saughaken, Ø 6 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028764_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028764_0
EAN/GTIN:
     4052025287641
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange

Mit diesen XL Haken vermeiden Sie im Bad unnötiges Bohren und besitzen dennoch einen Halter für Ihre Handtücher. Dabei halten die Vakuumhaken besonders gut auf glatten Oberflächen, die zudem sauber und trocken sein sollten. Zur Montage pressen Sie den Saugnapf einfach an die gewünschte Stelle und drücken Sie anschließend den Haken nach unten. Voilà der Badhaken sitzt fest. Auch in der Küche sind die großen Saughalter zum Aufhängen von Geschirrtüchern praktisch.

Saugnapf Haken 4er Set im Detail
- Saugnapf D: ca. 6 cm
- Saugnapf mit Haken H x T: ca. 10 x 4 cm
- Gewicht je Haken: ca. 40 g
- Tragkraft jeweils ca. 1 kg
- Material: Kunststoff (PP)
- Farbe: Weiß

Extra starke XL Saughaken
- Hält auf glatten Oberflächen wie Glas oder Fliesen
- Oberfläche zuerst gründlich reinigen und trocknen lassen
- Mit Kraft an die Wand pressen und Haken nach unten drücken
- Leicht abzulösen und an anderer Stelle wiederverwenden
- Halter für Handtücher und Schwämme im Bad
- In der Küche Geschirrtücher griffbereit aufhängen

Lieferumfang
- 4x Saugnapfhaken
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
4 cm
Breite:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: Saughaken, Saug-Knöpfe, Saug-Näpfe, Saugknöpfe, Saugnäpfe, handtuchhalter weiß, saughaken, handtuchhalter schwarz, Saugnapf Haken, Relaxdays Saugnapf Haken, ..., badezimmerhaken, badezimmer haken, badezimmer-haken, badhaken, bad haken, bad-haken, fenstersaugnapf, fenster saugnapf, fenstersaug napf, fenster-saugnapf, fenstersaug-napf, fenster saug napf, fenster-saug-napf, fenstersaugnäpfe, fenster saugnäpfe, fenstersaug näpfe, fenster-saugnäpfe, fenstersaug-näpfe, fenster saug näpfe, fenster-saug-näpfe, hebelsaugnapf, hebel saugnapf, hebelsaug napf, hebel-saugnapf, hebelsaug-napf, hebel saug napf, hebel-saug-napf, hebelsaugnäpfe, hebel saugnäpfe, hebelsaug näpfe, hebel-saugnäpfe, hebelsaug-näpfe, hebel saug näpfe, hebel-saug-näpfe, saug haken, saug-haken, saughalter, saug halter, saug-halter, saugknopf, saug knopf, saug-knopf, saugknöpfe, saug knöpfe, saug-knöpfe, saugnapf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.