Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchhaken 0560 2 Hak.H.37mm Alu.pol.A.28,5mm HERMETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000283281
Hersteller:
     Hermeta
Herst.-Nr.:
     0560-93E
EAN/GTIN:
     8714359022003
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Zweifachhaken · Aluminiumguss · 1 BefestigungslochWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: 1 Befestigungsloch
Weitere Informationen:
Oberfläche:
poliert
Ausladung:
28,5 mm
Höhe:
37 mm
Ausführung:
2 Haken
Material:
Aluminium
Marke:
HERMETA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, handtuchhalter alu, handtuchhalter, handtuchhaken aluminium, Doppelhaken, Einzelhaken
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,16*
Lager 1690
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 2,24*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,45*
€ 2,25*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 2,27*
1
€ 7,95*
ab € 1,52*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermeta
0553-01E
ab € 2,10*
Ähnlich
Hermeta
0557-93E
ab € 0,97*
Ähnlich
Hermeta
0653-01E
ab € 8,53*
Ähnlich
Hermeta
0655-01E
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.