Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Handtuchhalter LOFT 2-armig, schwenkbar, 410mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000690753
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     055000141
EAN/GTIN:
     4018445078146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchauszug 2-armig
Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Etagen 0· Anzahl der Handtuchhalter 2· Ausziehbar Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Profil flacher Stab· Schlagwort emco handtuchhalter· Schwenkbar Ja· Suizidhemmend Nein· Tiefe (1) 437mm· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Zamak
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Handtuchhalter
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, handtuchhalter verchromt, 0130285475500
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 5,99*
ab € 61,98*
€ 78,39*
12 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 66,20*
€ 83,76*
€ 5,95*
ab € 66,29*
€ 83,87*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,63*
€ 84,29*
Lager 2478
12
Frei Haus
ab € 67,62*
€ 85,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO
845000135
ab € 47,04*
Ähnlich
EMCO
845000145
ab € 53,05*
Ähnlich
EMCO Bad
085000146
ab € 94,09*
Ähnlich
EMCO Bad
055000131
ab € 48,57*
Ähnlich
EMCO Bad
055001631
ab € 67,92*
Ähnlich
EMCO Bad
055001641
ab € 84,41*
Ähnlich
EMCO Bad
055000140
ab € 122,57*
Ähnlich
EMCO Bad
305000138
ab € 28,36*
Ähnlich
EMCO Bad
335000137
ab € 57,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.