Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa klaam Handtuchhaken Klebstoff Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q159642
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40263-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447746
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Dank der Klebelösung können Sie bei der Montage des tesa® klaam Wandhakens auf Bohren verzichten. Sie benötigen keinen Dübel und keine Schraube. So vermeiden Sie Lärm, Staub und Schäden am Untergrund. Nachdem Sie den Befestigungsadapter angebracht und mit der Klebmasse gefüllt haben, warten Sie 12 Stunden und können den Wandhaken anbringen. Trotz der hohen Haltekraft können Sie ihn jederzeit entfernen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden. Auch optisch ist der Wandhaken eine Bereicherung für Badezimmer, Gäste-WCs oder Küchen.
Features:
Inkl. Klebelösung
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Länge:
96 mm
Farbe:
grau
Breite:
47 mm
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich + EUH 212: Achtung! Bei der Verwendu
Montageart:
Klebstoff
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Chrom (glänzend)
Produkt-Art:
Handtuchhaken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,71*
€ 17,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,12*
€ 20,01*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 29,24*
€ 39,12*
€ 3,50*
ab € 29,78*
€ 39,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40268-00000
ab € 21,14*
Ähnlich
tesa
40265-00000
ab € 44,89*
Ähnlich
tesa
40262-00000-00
ab € 20,00*
Ähnlich
tesa
40270-00000-00
ab € 21,06*
Ähnlich
tesa
40267-00000-00
ab € 39,36*
Ähnlich
tesa
40269-00000-00
ab € 23,80*
Ähnlich
tesa
40261-00000-00
ab € 34,75*
Ähnlich
tesa
40264-00000-00
ab € 33,95*
Ähnlich
tesa
40266-00000-00
ab € 23,82*
Ähnlich
tesa
40260-00000-00
ab € 31,38*
Ähnlich
tesa
40258-00000-00
ab € 20,15*
Ähnlich
tesa
40259-00000-00
ab € 25,59*
Ähnlich
tesa
40271-00000-00
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.