Kehrmaschine f.Heim+Garten Haaga 255Kehrmaschine für den Einsatz rund ums Haus sowie in kleineren Gewerbebetrieben (bis 500 m²). Beste Kehrleistung, rationelles Kehren: Mit Turbo-Kehrsystem, Kehrle...
Unser Einstiegsmodell KM 85/50 R Bp Pack überzeugt mit einer hervorragenden Ausstattung für eine Aufsitz-Kehrsaugmaschine dieser Preisklasse. Batterie und Ladegerät sind genauso serienmäßig dabei w...
Kompakte Größe zum Entfernen von Staub, Schmutz und anderen Fremdkörpern auf engstem Raum. Die mechanische Kehrmaschine mit einer Bürste der Executive-Serie von Rubbermaid Commercial gehört zum Sor...
Steinbock® Handkehrmaschine Turbo Premium, manuell, Kehrbreite 770 mm, RAL 5015 himmelblau Die Handkehrmaschine Steinbock® Turbo Premium, manuell zeichnet sich durch ihr patentiertes Turbo-Kehrsyst...
Mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in ...
Die Haaga Kehrmaschine 677 Profi Akku hat einen elektrischen Bürstenantrieb und ist geeignet für eine Kehrfläche von bis zu 2500 m-². Das Behältervolumen der Haaga Kehrmaschine 677 Profi Akku liegt...
Handkehrmaschine KM 70/20 C Anwendung Ideale Wahl für die Reinigung von kleinen Produktionsstätten, Parkplätzen, Einkaufszentren, Schulen, Werkstätten, Busstationen und Bahnhöfen sowie in Außenber...
Zwei Walzen mit Gummilippen bieten eine maximale Reinigungsleistung zum Entfernen von Staub, Schmutz und anderen Fremdkörpern. Die bürstenlose, mechanische Kehrmaschine der Executive-Serie von Rubb...
Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine Profi Sweeper 70 Akku Mit der Ganzjahres-Kehrmaschine Profi Sweeper 70 Akku befreien Sie Gehwege, Hofeinfahrten oder Parkplätze von Schmutz-, Laub- oder Schnee. Die K...
Maximale Produktivität von 625 bis zu 2180 m²/h Technische Daten: Arbeitsbreite ohne Seitenbesen 405 mm, Arbeitsbreite mit Seitenbesen 625 mm, Anzahl Seitenbesen 1, Geschwindigkeit 0-3,5 km/h, max....
Ob Blütenblätter, Sand, Laub oder Streugut: Die effektive und ergonomische Kehrmaschine S 4 Twin 2-in-1 sorgt in Rekordtempo für glanzvolle Zeiten rund um Haus und Garten – das ganze Jahr über. Neb...
Akku-Handkehrmaschine mit Flachfaltenfilter, elektrisch, Behälterinhalt 45 l. Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku. Flachfaltenfilter mit aktiver Absaugung. Praktische Ablagefläche. Die Handkehrmaschi...
Zwei Borstenbürstenrollen bieten eine effektive Reinigungsleistung zum Entfernen von Staub, Schmutz und anderen Fremdkörpern. Die mechanische Kehrmaschinen mit Doppelfunktion von Rubbermaid Commerc...