Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher S 4 Twin 2-in-1 Teppichkehrer Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher S 4 Twin 2-in-1 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 4 Twin 2-in-1 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 4 Twin 2-in-1 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 4 Twin 2-in-1 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 4 Twin 2-in-1 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 4 Twin 2-in-1 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 4 Twin 2-in-1 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 4 Twin 2-in-1 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 4 Twin 2-in-1 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 4 Twin 2-in-1 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 4 Twin 2-in-1 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78510815
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.766-365.0
EAN/GTIN:
     4054278692753
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Bodenkehrer
Teppichkehrer
Ob Blütenblätter, Sand, Laub oder Streugut: Die effektive und ergonomische Kehrmaschine S 4 Twin 2-in-1 sorgt in Rekordtempo für glanzvolle Zeiten rund um Haus und Garten – das ganze Jahr über. Neben den Standard-Seitenbesen für trockenes Kehrgut ist die S 4 Twin 2-in-1 auch mit 2 zusätzlichen Seitenbesen mit härteren Borsten für feuchtes Kehrgut ausgestattet. Mit ihrer kräftigen Kehrwalze und 680 Millimetern Kehrbreite schafft sie mühelos Flächen von bis zu 2400 m² pro Stunde. Das Kehrgut landet direkt im 20 Liter fassenden Kehrbehälter. Die langen Borsten der Seitenbesen reinigen gründlich bis zum Rand. Der stufenlos höhenverstellbare Schubbügel lässt sich optimal auf die Körpergröße des Anwenders anpassen. Dank Bajonettverschluss kann bei der Höhenverstellung auch keine Schraube mehr verloren gehen. Die Kehrmaschine kann bei Bedarf ohne Bücken durch eine Trittfläche am Rahmen komplett umgeklappt und am Handgriff getragen werden – für eine platzsparende Aufbewahrung. Einzigartig ist die werkzeuglose Seitenbesenanbringung. So ist die Kehrmaschine im Nu einsatzbereit. Der Kehrgutbehälter lässt sich leicht entnehmen und kann ohne Schmutzkontakt sicher abgestellt und entleert werden.

Zwei Paar Seitenbesen
Standard-Seitenbesen für trockenes Kehrgut plus Seitenbesen mit härteren Borsten für feuchtes Kehrgut.

Praktische Verschlusskappe für Seitenbesen
Werkzeuglose Seitenbesenanbringung für schnellen Aufbau und Einsatz.

Komfortable Trittfläche
Kehrmaschine ohne Bücken komplett umklappen – für die platzsparende Aufbewahrung.

Stufenlos einstellbarer Schubbügel
Rückenschonendes Kehren dank individueller Höhenverstellung.

Großer Kehrbehälter
Häufiges Leeren des Kehrgutbehälters ist nicht notwendig.

Einfache Entnahme des Kehrgutbehälters
Einfache Entleerung des Kehrgutbehälters.

Selbststehender Kehrgutbehälter
Kehrgutbehälter ohne Schmutzkontakt entleeren.

Große Kehrbreite
Hohe Reinigungsleistung.

Randnahes Kehren
Gründliches Kehren von Ecken, Kanten und Fugen.

Praktischer Tragegriff
Dank des Tragegriffs kann die Kehrmaschine einfach getragen und verstaut werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
12200 kg
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
668 mm
Tiefe
760 mm
Höhe
940 mm
Gewicht
10200 g
Energie
Energiequelle
Manuell
Technische Details
Maximale Flächenleistung
2400 m²/h
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Arbeitsweite mit Seitenbürste
680 mm
Staubkapazität
20 l
Gehäusematerial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kärcher bodenkehrer, teppichkehrer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.