Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haaga Kehrmaschine 677 Profi Akku, elektrisch, Kehrfläche bis 2500 m-², Volumen 50 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136882
Hersteller:
     Haaga Kehrsysteme
Herst.-Nr.:
     100500
EAN/GTIN:
     4034546002552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kehrbürste Ersatzteile
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Teller-Besen

Die Haaga Kehrmaschine 677 Profi Akku hat einen elektrischen Bürstenantrieb und ist geeignet für eine Kehrfläche von bis zu 2500 m-². Das Behältervolumen der Haaga Kehrmaschine 677 Profi Akku liegt bei max. 50 Litern.
Die Haaga Kehrmaschine 677 Profi Akku ist die perfekte Kehrmaschine für den gewerblichen Einsatz und für all jene, die auf der Suche nach einer Maschine sind, die nahezu staubfrei kehrt. Denn ein spezielles Luftleitsystem mit Staubfilter und Dichtungssystem macht genau dies mit der Haaga Kehrmaschine 677 Profi Akku möglich. Dabei eignet sich der Einsatz der Kehrmaschine auf Flächen von bis zu 2500 m-². Die Haaga Kehrmaschine 677 Profi Akku hat eine Laufzeit von ca. 90 Minuten und kann sowohl nasses wie auch trockenes Laub entfernen. Sie verfügt über eine stufenlose Bürstendruckregulierung, beiseitig überstehende Tellerbesen und höhenverstellbaren Bürsten. Besonders unkompliziert ist die Wartung der Haaga Kehrmaschine 677 Profi Akku. Weder Motoren noch Akkus müssen gewartet werden und der riemenlose Betrieb sorgt für einen störungsfreien Betrieb. Die Haaga Kehrmaschine 677 Profi Akku hat eine Kehrbreite von 770 mm, ein Behältervolumen von 50 Litern und ist dank des geringen Eigengewichts extrem wendig. Da der Bürstenantrieb elektrisch ist, muss der Akku ca. sieben Stunden geladen werden.
Weitere Details:

  • Für den gewerblichen Einsatz wie z.B. an Fabrik- und Gewerbehöfen, Lager, Fertigungshallen und auf grossen Parkplätzen
  • Geeignet für eine Kehrfläche bis 2500 m-²
  • Antrieb aller Bürsten über haltbare, leichtgängige Getriebe ohne anfällige Riemen
  • Spezielles Luftleitsystem mit Staubfilter und Dichtungssystem für nahezu staubfreies Kehren
  • Senkrechte, platzsparende Lagerung (nur 0,25 m-²), ohne dass der Schmutz herausfällt
  • Stufenlose Bürstendruckregulierung
  • Geringes Gewicht, dadurch extrem wendig
  • Kehrt trockenes und nasses Laub
  • Störungsfreier, riemenloser Betrieb
  • Wartungsfreie Motoren und Akkus
  • ISweep
  • Bürstenantrieb: elektrisch
  • Akku-Antrieb
  • Laufzeit: ca. 90 Min
  • Ladezeit: ca. 7 Std.
  • Kehrbreite: 770 mm
  • Behältervolumen: max. 50 L
  • Kehrleistung: 3.600 m-²/h
  • Tellerbesen-System
  • Turbo-Kehrsystem
  • Beidseitig überstehende Tellerbesen
  • Seitenführung: einseitig
  • Bürsten-Höhenverstellung: stufenlos
  • Bürsten-Niederhalter
  • Schmutzgeschütztes Getriebe
  • Höhenverstellbarer Teleskop-Schiebebügel (90 '“ 95 '“ 100)
  • Feinschmutzkehrwalze
  • 2 Spezialfilter
  • 2 Seitenbesen
  • Flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren
  • 4 Jahre Garantie auf den Bürstenverschleiss
  • Masse: L 840 x B 300 x H 770 mm
  • Gewicht: 20.200 g
Weitere Suchbegriffe: Teller-Schneebesen, Tellerbesen, Tellerschneebesen, starmix kehrmaschine, kehrbürste ersatzteile, 136882, 136882-SW81, Bürstenkehrmaschine, Handkehrmaschinen, Reinigungsmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Fussbodenreinigung, Reinigungsgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 596,26*
€ 721,82*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 816,37*
€ 947,39*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,65*
€ 947,40*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 855,35*
€ 981,14*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 930,78*
€ 1.069,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,35*
€ 1.272,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,66*
€ 1.237,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,01*
€ 1.173,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,69*
€ 1.139,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,78*
€ 1.107,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
101002
ab € 836,02*
Ähnlich
Electrostar
100180
ab € 914,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.