7302182, Akkubetriebenes Modell für den professionellen Einsatz. Für Hart- und Teppichboden. Self LevellingSystem SLS: Selbstnivellierender Bürstenkopf mit perfekter Bodenhaftung ermöglicht problem...
Der Anbausatz 4 Seitenbesen ist die optimale Lösung zur Maximierung der Flächenleistung bei Reinigungseinsätzen mit unserer batteriebetriebenen Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 100/120 R Bp, die dazu mi...
Steinbock® Handkehrmaschine Turbo, manuell, Kehrbreite 750 mm, RAL 7016 Anthrazitgrau Die Handkehrmaschine Steinbock® Turbo zeichnet sich durch ihr patentiertes Turbo-Kehrsystem mit 2-facher Schmut...
Doppelfunktions-Kehrmaschine, Rubbermaid, Farbe: Schwarz Kehrmaschine aus verzinktem Stahl und robustem ABS-Kunststoff mit zwei Arten von Bürsten, wodurch die Maschine für große Fremdkörper sowie f...
Kehrmaschine SWS 600 G • Einfach und komfortabel in der Anwendung • Arbeitsbreite: 60 cm • Links und rechts jeweils bis zu 15° schwenkbar • Räder SH134 • Vibrationslevel 4,81 / 5,19m/s² • Schalllei...
Der Sweeper 550 M2B ist eine kompakte Kehrmaschine, die optimal zur Reinigung kleiner Flächen genutzt werden kann. * kompakt * manuell * leicht manövrierbar Die Seitenbürsten fegen effizient feinen...
Kehrmaschine SWS 800 G • Einfach und komfortabel in der Anwendung • Arbeitsbreite: 80 cm • Links und rechts jeweils bis zu 15° schwenkbar • Räder SH1446 • Werkzeugkit • Vibrationspetel 5,2m/² • Sch...
Der Sweeper 750 ist eine handgeführte Kehrmaschine, die optimal zur Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen genutzt werden kann. * kompakt * manuell oder elektrisch * großer Auffangbehälter Dank...
7305120, Dieselbetrieben für die Reinigung von großen Außenflächen wie Lagerflächen, Parkplätzen, oder Gemeinschaftsanlagen, Sehr leistungsstarke, robuste Kehrsaugmaschine mit hoher Funktionalität,...
Handkehrmaschine Cross Sweep CS 650, Elektromotor, Kehrbreite 650 mm Die Mitgänger-Handkehrmaschinen CROSS SWEEP 650 sind für den Ganzjahreseinsatz konstruiert und ermöglichen problemloses Freikehr...
Vorteile und Besonderheiten: Die WR 650 Akku gelangt in jede Ecke, kehrt Unebenheiten perfekt aus dank ihres Bürsten- winkels. Entfernt großvolumigen und langfaserigen Schmutz und verfügt über herv...
Taschenfilter für Kehrsaugmaschine KM 150/500 R D Classic mit den Maßen 1100 × 500 × 320 mm. Ideal für sehr feine Stäube und große Schmutzmengen dank 10,5 m² Filterfläche.