Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenkehrmaschine Executive-Serie™: mechanische Kehrmaschine mit Doppelfunktion, 19 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenkehrmaschine Executive-Serie™: mechanische Kehrmaschine mit Doppelfunktion, 19 cm, schwarz
Bodenkehrmaschine Executive-Serie™: mechanische Kehrmaschine mit Doppelfunktion, 19 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG421388BLA
Herst.-Nr.:
     FG421388BLA
EAN/GTIN:
     10086876187387
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Bodenkehrer
Teppichkehrer
Zwei Borstenbürstenrollen bieten eine effektive Reinigungsleistung zum Entfernen von Staub, Schmutz und anderen Fremdkörpern.
Die mechanische Kehrmaschinen mit Doppelfunktion von Rubbermaid Commercial enthält zwei Arten von Bürsten, um von Teppichen Staub, Schmutz und andere Fremdkörper zu entfernen. Diese Kehrmaschine ist aus robustem verzinktem Stahl und ABS-Kunststoff und ideal für blanke Böden und Niederflorteppiche. Das Gerät bietet eine weite Kehrbreite von 19 cm und ist mit einem Stoßschutz ausgestattet, um Möbel und Wände zu schonen.
  • Aus verzinktem Stahl und robustem ABS-Kunststoff
  • Kehrbreite von 19 cm mit Stoßschutz
  • Die Weichgummiräder gleiten sanft über den Boden
  • Müheloses Entleeren
  • Für Teppiche, Kachel-, Holz-, Vinylböden usw.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Verzinkter Stahl
Weitere Suchbegriffe: teppichkehrer rubbermaid, teppichkehrer, Bodenkehrmaschine, Teppichkehrmaschine, Mechanische Kehrmaschine, Teppichreinigung, Teppichreiniger, Kehrmaschinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG421588BLA
ab € 78,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.