Die 3M™ Wartungsfreie Halbmaske 4251+ ist ein einfacher und gebrauchsfertiger Atemschutz mit integrierten Filterelementen. Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der A...
Mehrweg Halbmaske Größe M, EasyLock® Wiederverwendbarer Halbmaskenkörper aus thermoplastischem, hautverträglichen TPE. mit EasyLock Filtersystem (gleiches Filtersystem wie bei Serie 9000)
Robust und komfortabel – die 3M™ Halbmaske 6502QL hat einen starken, stabilen Maskenkörper mit einer festen, aber weichen Gesichtsabdichtung. Die Version 6502QL mit dem „Quick Release“ Mechanismus ...
3M Halbmaske 6200, Gr. M, Bajonett-Klick-Anschluss, ohne Filter, EN 140 gemäß EN 140 wartungsarm und wirtschaftlich extrem leichte Maskenkörper für ermüdungsfreies Arbeiten kompakte Bauform der Hal...
Air - FFP2 NR D Atemschutzmaske Größe M / L ohne Klimaventil® Einweg-Halbmaske, FFP2 NR D - Gr. M / L Faltenfilter-Technologie mit 260% mehr Filterfläche, geringer Atemwiderstand, hohe Aufnahmekapa...
Dräger X-plore 3300 Atemschutz-Maske in Größe M mit zwei ABEK1 Hg P3 Kombi-Filtern - Mehrweg Halbmaske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern – dadurch wirtschaftlicher und nachhaltiger als Einweg-Fe...
Typ = Halbmaske Größe = Mittel Hypoallergen = Nein Serie = 6500 Farbe = Blau, Grau EN140:1998. Wiederverwendbare Halbmaske Serie 6500 von 3M™. Bei Verwendung mit einer zugelassenen Filterkartusche ...
weich, hygienisch, antiallergisch – Silikonmaske inkl. Kopfgurt · einfacher Clip-Mechanismus zum einfachen Trägerwechsel oder Abnehmen des Kopfgurtes zum Waschen · leicht zu reinigen · Ausatemventi...