Mehrweg Halbmaske Größe M, EasyLock® Wiederverwendbarer Halbmaskenkörper aus thermoplastischem, hautverträglichen TPE. mit EasyLock Filtersystem (gleiches Filtersystem wie bei Serie 9000)
Air - FFP2 NR D Atemschutzmaske Größe M / L ohne Klimaventil® Einweg-Halbmaske, FFP2 NR D - Gr. M / L Faltenfilter-Technologie mit 260% mehr Filterfläche, geringer Atemwiderstand, hohe Aufnahmekapa...
CompactMask Atemschutzmasken sind gebrauchsfertig, wartungsfrei und besonders einfach in der Handhabung. Fest verbaute Gas- und Partikelfilter erlauben eine ultrakompakte Bauform. Das macht sich in...
ohne Filter und Halterung · es werden jeweils zwei Filter für die Maske benötigtMaskenkörper nach EN 140:1998 · Material: TPE = Thermoplastisches Elastomer · Weitere technische Eigenschaften Norm: ...
Halbmaske mit austauschbaren Filtern -Zuverlässiger Schutz gegen Partikel · Gase · Dämpfe -Einfache Filtermontage ohne Adapter -Wartungsarm und langlebig -inkl. P3 Filter + Aufbewahrungbox. Serie 7...
Moldex Halbmaske 7005, Gr. M, aus Silikon, EasyLock Bajonett-Anschluss, ohne Filter, EN 140 gemäß EN 140 sehr leichte Doppelfilter-Halbmaske, wiederverwendbar weicher Maskenkörper für hohen Trageko...
Moldex Halbmaske 7002, Gr. M, aus TPE, EasyLock Bajonett-Anschluss, ohne Filter, EN 140 gemäß EN 140 sehr leichte Doppelfilter-Halbmaske, wiederverwendbar weicher Maskenkörper für hohen Tragekomfor...