2in1 - Elektrische Profi Haarschneidemaschine und Barttrimmer für Herren mit starkem Akku für professionelle Bartpflege Direct Drive-Funktion – bei entladenem Akku lässt sich der Rasierer im Netzbe...
REM Haarschneider Power-X Series HC3000Dreifache Schneidleistung mit leistungsstarkem V3 Motor, Comfort Glide: 2 verstellbare Kämme (3-24 mm, 0,5mm ohne Kammaufsatz), Längeneinstellrad, 1 mm Präzis...
All-In-One Styling-Set Series 3 8-in-1 Set zum Stylen von Bart und Haar. Bart, Haar, Ohren und Nase Einfaches Styling zu Hause. Ultrascharfe Klinge arbeiten mühelos bei jedem Zug. 80 Minuten kabell...
Netzteil für Panasonic ES-LV6, RE7-87 Bart- und Haarschneider, u.a. Gesamtlänge ca. 1,46m Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: Panasonic ER-SB40 Panasonic ER-SB60 Panasonic ER-SC40 Panas...
Netzteil für Panasonic RE9-57, ER 1512 Bart- und Haarschneider, u.a. Gesamtlänge ca. 1,46m Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: Panasonic ER 1510 Panasonic ER 1511 Panasonic ER 1512 Pana...
Der aufladbare Trimmer mit 5 unterschiedlichen Einstellungen. Mit diesem Trimmer können Sie Ihre Haare in unterschiedlichen Längen stylen. Wenn der Artikel in der Halterung platziert wird, wird die...
Die kabellose Option ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit - Der präzisionsgeschliffene Schneidsatz bleibt länger scharf - Abnehmbarer Schneidsatz für einfache Reinigung unter Wasser - Die Kraft für ei...
Haarschneider ALPINA Nie war es so einfach, Ihrer Familie die Haare zu schneiden. Dieser Haarschneider bietet einen leistungsstarken und trotzdem leisen Motor, ein leichtes und ergonomisches Design...