Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ER-DGP86 Haarschneidemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8896233
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ER-DGP86
EAN/GTIN:
     5025232922352
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Der ER-xGP86 wurde speziell für die Anforderungen von Profis für Fadingschnitte entwickelt. Die Fading-Klinge für präzise Details schneidet auf bis zu 0,3 mm über der Hautoberfläche, während der Fadingaufsatz zwischen 1,5 mm und 2,7 mm in 0,3 mm Schritten verstellbar ist. Mit diesen vielseitigen Geräten gelingen Ihnen auch ohne viel Aufwand präzise Fadingschnitte.
Panasonic ER-DGP86 - Haarschneidemaschine - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haarschneidemaschine - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Besondere Funktionen
Linearmotor
Pulsationen pro Minute
10000
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
50 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Ladeständer ¦ Kammaufsatz (3, 4 mm) ¦ Kammaufsatz (6, 9 mm) ¦ Kammaufsatz (12, 15 mm) ¦ Klingenöl ¦ Reinigungsbürste ¦ Aufsatzhalter
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.8 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
17.6 cm
Gewicht
245 g
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Lädt
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Besonderheiten
Ergonomisches Design
Längeneinstellungen
0.3-1.5 mm (5 steps), 1.5-2.7 mm (5 steps)
Ersatzkopf Kompatibilität
WER9930Y
Führungskämme Menge
4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,19*
€ 220,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,86*
€ 212,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.