Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington PG4000 Herrenrasierer Schwarz, Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74910566
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     PG4000
EAN/GTIN:
     5038061100877
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Entfernbare Rollen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Präzisionstrimmer
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Ersatzklingen
4
Aufbewahrungstasche
Ja
Technische Details
Griff(e)
Ja
Laufzeit
60 min
Ladezeit
10 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,98*
€ 47,5762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,7551
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,3509
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,4251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.