Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington HC5035 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington HC5035 Schwarz, Weiß
Remington HC5035 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29407631
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     43184 560 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Minimum Haarlänge
1.5 mm
Maximum Haarlänge
25 mm
Selbstschärfende Rollen
Ja
Material Messer
Edelstahl
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Kammaufsatz
Ja
Scheren
Ja
Nackenbürste
Ja
Stylingkamm
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.