Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für Panasonic RE9-57, ER 1512 Bart- und Haarschneider, u.a.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Netzteil für Panasonic RE9-57, ER 1512 Bart- und Haarschneider, u.a.
Netzteil für Panasonic RE9-57, ER 1512 Bart- und Haarschneider, u.a.
Netzteil für Panasonic RE9-57, ER 1512 Bart- und Haarschneider, u.a.
Netzteil für Panasonic RE9-57, ER 1512 Bart- und Haarschneider, u.a.
Netzteil für Panasonic RE9-57, ER 1512 Bart- und Haarschneider, u.a.
Artikel-Nr.:
     4885-42276
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316422767
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider

Netzteil für Panasonic RE9-57, ER 1512 Bart- und Haarschneider, u.a.

  • Gesamtlänge ca. 1,46m

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Panasonic ER 1510
  • Panasonic ER 1511
  • Panasonic ER 1512
  • Panasonic ER 154

Original Akku Bezeichnung:

  • Panasonic RE9-57
  • Panasonic WER1512K7P64

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packing Unit:
Stück
Packungsmenge:
1
Dimension:
38x60x44 mm
Gewicht:
0.0600 kg
Ladestrom (max):
1200 mA
Ladespannung:
5.4 Volt
Eingangsspannung:
100-240 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,14*
€ 23,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,74*
€ 19,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,41*
€ 18,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,24*
€ 18,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.