Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun All-in-one MGK5355 Akku 2,1 cm Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun All-in-one MGK5355 Akku 2,1 cm Schwarz, Blau
Braun All-in-one MGK5355 Akku 2,1 cm Schwarz, Blau
Braun All-in-one MGK5355 Akku 2,1 cm Schwarz, Blau
Braun All-in-one MGK5355 Akku 2,1 cm Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97545036
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81766388
EAN/GTIN:
     4210201418658
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Drahtlos
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Batteriegewicht
18.6 g
Leistungen
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
21 mm
Trimm-Arten
Spitzbart, Langer Bart, Schnurrbart, Kurzer Bart, Stoppel-Look
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart, Gesicht
Kammaufsatz
Ja
Waschbar
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
100 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Variable Spannung
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
282 mm
Paketgewicht
461.7 g
Lieferumfang
Anzahl der Kämme
4
Ladegerät enthalten
Ja
Rasiermesser enthalten
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
183 mm
Höhe des Versandkartons
153 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.