Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter auf Rollen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, vier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter auf Rollen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, vier
Abfallbehälter auf Rollen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, vier
Artikel-Nr.:
     2813-411-674
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     627/050
EAN/GTIN:
     4003625062701
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfallbehälter auf Rollen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, vier festgeschweißte, gummibereifte Räder (Ø 75 mm)
Durchmesser: 40 cm, Gesamthöhe: 49,5 cm, Behälterhöhe: 40 cm, Volumen: 50 l

Deckel bitte unter 411-675 separat bestellen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
40.00 cm
Gewicht:
7.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 161,38*
€ 211,04*
Lager 2813
20
Frei Haus
ab € 160,26*
€ 211,06*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,55*
€ 226,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,06*
€ 251,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,55*
€ 250,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,10*
€ 245,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.