| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19L4208 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: CHIP-CONTAINER GR.5 EAN/GTIN: 4099891421823 |
| |
|
| | |
| Leitfähige Chip-Behälter Typ Chipcont. Robust, stapelbar, mit beidseitigen Schnappverschlüssen, für den Versand und eine sichere Lagerung von hochempfindlichen elektronischen Bauteilen, aus elektrisch leitfähigem Kunststoff und gut steckbaren, leitfähigen Hartschaumstoffeinlagen; Farbe: schwarz. Typ: Chipcont 5, Innenmaße 44 x 118 x 14 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Chip-Behälter | ESD-Schutz: | Nein | Farbe: | schwarz | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.03 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stapelbehälter, abfalltonne schwarz, esd lagerbehälter, stapelbehälter schwarz, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Bauteilebehälter, Kleinteilebehälter, SMD-Box |
| | |
| |