Mülltonne mit Schwerkraftschloss, Volumen 80 l, BxHxT 448 x 932 x 514 mm, braun. Kein unberechtigtes Einwerfen von Müll oder Entnahme von Wertstoffen. Automatisches Öffnen des Behälters beim Entlee...
Mülltonne nach DIN EN 840, Volumen 240 l, BxHxT 580 x 1100 x 740 mm, anthrazit, Deckel blau. Robust, langlebig und geräuschreduziert durch Deckelrückschlagsdämpfung. Großes Aufnahmevolumen bei geri...
Mülltonne nach DIN EN 840, Volumen 240 l, BxHxT 580 x 1100 x 740 mm, anthrazit, Deckel grün. Robust, langlebig und geräuschreduziert durch Deckelrückschlagsdämpfung. Großes Aufnahmevolumen bei geri...
Mülltonne, Stahlblech, Volumen 54 l, HxØ 470 x 390 mm, rund, mit Deckel, verzinkt. Robuste Ausführung. Feuer- und geruchshemmend. Verzinkte Mülltonne mit separatem Deckel und praktischen Handgriffen.
System-Mülltonne aus Stahlblech, Volumen 110 l, HxØ 930 x 435 mm, feuerverzinkt. Mülleimer gefertigt gemäß DIN 6628 / 6629*. Robuste, langlebige und hochbeständige Behälter. Aus feuerverzinktem Sta...
Wertstoffsammelschrank, 2 x 14-l-Innenbehälter, HxB 920 x 331 mm. 2 14-l-Kippfächer. Nimmt nur minimal Platz ein. Schlankes Design. Die smarten Schränke für die Mülltrennung, die wenig Platz beansp...
Wertstoffsammelschrank, 4 x 14-l-Innenbehälter, HxB 920 x 601 mm. 4 14-l-Kippfächer. Nimmt nur minimal Platz ein. Schlankes Design. Die smarten Schränke für die Mülltrennung, die wenig Platz beansp...
- Edelstahl-Abfallbehälter auf Rädern mit Pedal zum Öffnen des Deckels - Abnehmbare Deckel, zwei feste Rollen - Material Edelstahl 201 - Deckel + Behälter haben eine Edelstahldicke von 0,8 mm - Räd...
Die Büroabfallbehälter von Rubbermaid Commercial sind platzsparend, wirtschaftlich und eine einfache und effektive Möglichkeit zur Mülltrennung im Büro. Durch seine Vollkunststoffbauweise gibt es k...
Großmülltonne WAVE, 120 Liter • Material: aus HDPE gefertigt • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 • Verstärkter Korpus für die automatische E...
WEEE/CE/RoHS Aufkleber in Größe 36 x 13 mm - Ideal zur Kennzeichnung von bestimmten gefährlichen Stoffen in elektrischen oder elektronischen Geräten gemäß chinesischem Standard Klebstoff: permanent...
Bio- und Mülltonnen Pulver, 500g Gegen Eiablagen von Fliegen und Madenbildung in der Mülltonne. - Name Hersteller: SBM Life Sience GmbH, - Name lt. Zulassung: Bio- und Mülltonnen Pulver, - Wirkstof...
Großmülltonne WAVE, 120 Liter • Material: aus HDPE gefertigt • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 • Verstärkter Korpus für die automatische E...