AKKU-Minihaarglätter, WUK802H, 2600 mAh Minihaarglätter ideal für unterwegs wo kein Netzanschluss vorhanden ist. Technische Daten: Eingang: 5 V- USB-Micro Aufheitzzeit: 3 Minuten Akkulaufzeit: 30 M...
Professionelles Glätteisen in Salon-Qualität mit Temperaturen bis zu 235°C, ultra-glatten Nano-Keramik Platten für saftes Gleiten und Anti-Frizz Technologie. 6 Temperaturstufen für jeden Haartyp un...
Stylen und pflegen mit weniger Hitzeschäden* mit ThermoShield Technologie Stylen Sie Ihr Haar mit der ThermoShield Technologie mit weniger Hitzeschäden dank einer gleichmäßigen Temperatur beim Styl...
Der ST389E Haarglätter iPro 235XL Intense Protect von BaByliss bietet maximalen Schutz und Wirksamkeit beim Glätten Ihrer Haare. Ausgestattet mit einer professionellen Diamond Ceramic Beschichtung ...
Der Haarglätter mit antistatischen keramikbeschichteten Stylingplatten ist besonders schonend zum Haar. Das Styling geht nicht nur einfach, sondern auch schnell. Der S3500 heizt sich in nur 15 Seku...
OPTIheat-Technologie für lang anhaltende StylingErgebnisse in nur einem Zug - „”-Einstellung (185 °C) für ein schonendes Styling - Ultimate-Glide-Keramikbeschichtung - Schmale, 110 mm lange und fed...