Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta SF1810F0 Haarstyling-Gerät Glätteisen Warm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta SF1810F0 Haarstyling-Gerät Glätteisen Warm Schwarz
Rowenta SF1810F0 Haarstyling-Gerät Glätteisen Warm Schwarz
Rowenta SF1810F0 Haarstyling-Gerät Glätteisen Warm Schwarz
Rowenta SF1810F0 Haarstyling-Gerät Glätteisen Warm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95619619
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     SF1810F0
EAN/GTIN:
     3121040081846
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabelgelenk
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
LED-Anzeigen
Fertig
Leistungen
Typ
Glätteisen
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Haar lockig machen
Ja
Haartrocknung
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
2
Steuerung
Scrollleiste
Zweck
trockenes Haar
Temperatur (min)
180 °C
Temperatur (max)
210 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plattenmaterial
Keramik
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Griff mit Sperre
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: rowenta glätteisen, glätteisen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.