Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer StylePro HS 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8932206
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     593.31
EAN/GTIN:
     4211125593315
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Der Haarglätter wird dank des Akkus Ihr lieber Begleiter auf Reisen. Er passt in jede Handtasche und gibt Ihnen die Möglichkeit Ihr Styling unterwegs aufzufrischen. Das kleine und dennoch leistungsstarke Glätteisen bietet Ihnen den gleichen Komfort wie ein gewöhnlicher Haarglätter.
Beurer StylePro HS 20 - Haarglätter - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haarglätter - schnurlos
Kategorie
Haarpflege, Schönheit
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
30 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Hitzebeständiger Beutel ¦ Mini USB cable
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.8 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
242 g
Energieversorgung
Ladezeit
2 Std.
Stromverbrauch
25 W
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Batterie wiederaufladbar
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Batteriestand
Haarpflege
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Max. Temperatur
200 °C
Styler-Funktionen
Glättung
Platte Material
Ceramic tourmaline
Verschließfunktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellenzange, glätteisen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.