Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HS 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8925477
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     59400
EAN/GTIN:
     4211125594008
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Egal ob Locken, Wellen oder glatte Haare - mit dem stylischen Glätteisen erhalten Sie ein schonendes Haarstyling im Handumdrehen. Die Keramik-Keratin-Beschichtung sorgt für besonders geschmeidiges Haar.
Beurer HS 50 - Haarglätter - ocean
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Ocean
Produkttyp
Haarglätter
Kategorie
Haarpflege, Schönheit
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.2 cm
Tiefe
29.3 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
345 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
52 W
Spannung
100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Haarpflege
Technologie
Keramik
Max. Temperatur
200 °C
Styler-Funktionen
Glättung
Verschließfunktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: glätteisen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,995*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,505*
€ 43,44095
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,645*
€ 41,22755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,915*
€ 40,35885
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,835*
€ 39,07365
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,995*
€ 33,31405
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.