Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 5000 series BHS510/00 Haarglätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 5000 series BHS510/00 Haarglätter
Philips 5000 series BHS510/00 Haarglätter
Philips 5000 series BHS510/00 Haarglätter
Philips 5000 series BHS510/00 Haarglätter
Philips 5000 series BHS510/00 Haarglätter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96079354
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BHS510/00
EAN/GTIN:
     8710103995173
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Stylen und pflegen mit weniger Hitzeschäden*
mit ThermoShield Technologie
Stylen Sie Ihr Haar mit der ThermoShield Technologie mit weniger Hitzeschäden dank einer gleichmäßigen Temperatur beim Styling. Für einen gesunden und schönen Style mit glatten Haaren.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1.8 m
Automatische Abschaltung nach
30 min
Kabelgelenk
Ja
Leistungen
Typ
Glätteisen
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Ionenfunktion
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
12
Temperatur (min)
120 °C
Temperatur (max)
230 °C
Aufwärmzeit
30 s
Design
Produktfarbe
Schwarz
Keramikbeschichtung
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängender Ring
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
25 mm
Plattentiefe
105 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110-240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.