Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HS 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8358953
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     591.10
EAN/GTIN:
     4211125591106
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Haare glätten mit nur einem Bürstenstrich - die beheizte Haarbürste sorgt mit integrierter Ionen-Funktion für geschmeidig glänzende Haare. Die Keramik-Beschichtung der Glättungsbürste sorgt dabei für perfekten Schutz Ihrer Haare.
Beurer HS 60 - Haarglättbürste
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haarglättbürste
Kategorie
Haarpflege, Schönheit
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.3 cm
Tiefe
5.3 cm
Höhe
25.5 cm
Energieversorgung
Automatische Abschaltung
Ja
Haarpflege
Technologie
Keramik
Besonderheiten
Komfortgriff, hängender Ring
Max. Temperatur
200 °C
Styler-Funktionen
Glättung
Ionen-Generator
Ja
Weitere Suchbegriffe: glätteisen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.