| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-101T21 Herst.-Nr.: 101T21 EAN/GTIN: 4251412901447 |
| |
|
| | |
| Rohrverbinder | T-Stück kurz | 101T21 | 21,3 mm | 1/2" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert
[ Technische Details ] Material: Temperguss feuerverzinkt und galvanisiert mit Edelstahl-Klemm-Schneidschrauben
[ Spezifische Details ] für Ø Rohr: 21,3 mm (1/2") Maß a: 35 mm
[ weitere Spezifische Details ] benötigter Inbus: ArtNr.: 301T
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, Klemm Fitting, Klemmfitting, Klemmfittings, T-Stück Rohrverbinder, Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergussfitting verzinkt t-stück, edelstahl t-stück, edelstahl-t-stück g1/2, fenau rohrverbinder, geländerbau, gerüstbau, rohre verbinden, rohrverbinder, rohrverbinder temperguss, rohrverbinder kaufen, temperguss, treppengeländer, temperguss fittings |
| | |
| |