| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2312555 Herst.-Nr.: 2312555 EAN/GTIN: 5059044298510 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression Anschlussrichtung = T-Stück Fitting Typ = T-Stück Gewinde Standard 1 = Metrisch Gewindegröße 1 = M14 Fitting Typ 1 = Buchse Gewinde Standard 2 = Metrisch Gewindegröße 2 = M14 Fitting Typ 2 = Buchse Material = Messing Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Kompression | Anschlussrichtung: | T-Stück | Fitting Typ: | T-Stück | Gewinde Standard 1: | Metrisch | Gewindegröße 1: | M14 | Fitting Typ 1: | Buchse | Gewinde Standard 2: | Metrisch | Gewindegröße 2: | M14 | Fitting Typ 2: | Buchse | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, T-Stück, gewinde t-stück messing, gewinde t-stück, messing-fittings t-stück, 2312555, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, RS PRO, 1320000003, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| |