Übersicht
"Gewinde Muffe" Überbegriffe
Bild
Bestellen
Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 1/8 i., G 1/4 i., MS (8 Angebote) Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 1/8 i., G 1/4 i., Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
ab € 0,88* pro Stück
Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 3/4 i., M14x1,5, MS (6 Angebote) Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 3/4 i., M14x1,5, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
ab € 4,13* pro Stück
Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 3/4 i., M16x1,5, MS (6 Angebote) Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 3/4 i., M16x1,5, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
ab € 4,12* pro Stück
Muffe »value line«, G 1/2, SW 26, Messing vernickelt (9 Angebote) Muffe »value line«, G 1/2, SW 26, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickeltFür Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.
ab € 1,76* pro Stück
ab € 5,74* pro Stück
ab € 9,64* pro Stück
ab € 1,34* pro Stück
ab € 1,20* pro Stück
ab € 1,21* pro Stück
Muffe EN 10241 NPS 1 Zoll DN 25mm SPRINGER (12 Angebote) Innengewinde nach EN 10226-1 · 316L · hergestellt aus nahtlosem Rohr · Druckempfehlung max. 50 bar/bei +20 °CWeitere technische Eigenschaften:· L: 43mm· W: 37,2mm
Springer Presswerk- und Rohbau-Automation
33304100T
ab € 3,66* pro Stück
ab € 5,21* pro Stück
Muffe 240, red., Rp 1 1/2 i., Rp 1 i., Temperguss schwarz (7 Angebote) Muffe 240, red., Rp 1 1/2 i., Rp 1 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzink...
ab € 2,51* pro Stück
ab € 0,96* pro Stück
ab € 7,98* pro Stück
NPFC-S-2G12-F Muffe (2 Angebote) Muffe NPFC-S-2G12-F Innengewinde G1/2; Innengewinde G1/2; Messing, vernickelt; Packungsmenge 10 Stück
ab € 2,21* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Gewinde Muffe
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.