Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe EN 10241 NPS 1 Zoll DN 25mm SPRINGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4000000088
Herst.-Nr.:
     33304100T
EAN/GTIN:
     4251680640031
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Innengewinde nach EN 10226-1 · 316L · hergestellt aus nahtlosem Rohr · Druckempfehlung max. 50 bar/bei +20 °CWeitere technische Eigenschaften:· L: 43mm· W: 37,2mm
Weitere Informationen:
NPS:
1 ″
DN:
25 mm
Gewicht:
0,1 kg
Ausführung:
33304, nahtlos
Material:
1.4404/TP316L
Marke:
SPRINGER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, Temperguß Muffe, gewindemuffe 1" edelstahl, edelstahl muffe, edelstahl-muffe 1", Gewindefittings, Muffen, Muffennippel, Muffenschmutznippel, Reduziermuffen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,49*
€ 4,49*
1 Tag
70
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,61*
€ 4,61*
5 Tage
70
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,00*
€ 4,68*
Lager 1690
52
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,65*
€ 4,78*
1 Tag
70
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.