Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPFC-S-2G12-F Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NPFC-S-2G12-F Muffe
Bild für NPFC-S-2G12-F Muffe
Herstellerlogo für NPFC-S-2G12-F Muffe
Artikel-Nr.:
     4065-70060111
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8030294
EAN/GTIN:
     4052568063962
Datenblatt DE für NPFC-S-2G12-F Muffe
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
Muffe NPFC-S-2G12-F Innengewinde G1/2; Innengewinde G1/2; Messing, vernickelt; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Werkstoff Gewindeverschraubung:
Messing, vernickelt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, gewindemuffe messing g 1/2", messing muffe, messing-muffe 1/2", NPFC-S-2G12-F|Muffe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,21*
€ 2,98*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,23*
€ 2,98*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.