Abreißblock gelb, im Format DIN A5 Telefonnotizblock / Gesprächsnotizblock / Kurzmitteilung mit Infofeldern zum Ankreuzen. FSC-zertifiziert: mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen - und elemen...
Conceptum flex ist ein flexibles, nachhaltiges Notiersystem, das individuell bestückbar ist und den Business-Alltag optimal strukturiert. In das hochwertige schwarze Cover können bis zu drei versch...
Abreißblock weiß im Format DIN A5 Gesprächsnotizblock / Telefonnotizblock / Besuchsberichts-Formular Alle Blätter mit Abheftlochung und ultra-feiner Microperforation für schnelles und sauberes Hera...
Gesprächsvermerk advo-spezial®, DIN A5 Block, 100 Blatt, rot (rosa) Farbig für leichtes Auffinden in der Akte Für Gesprächs- und Datenvermerke Mit Anweisungen für die weitere Sachbearbeitung Abheft...
Gesprächsnotizblock für umfassende Notizen Mit dem Gesprächsnotizblock können Besuchs- und Anrufsnotizen mit näheren Angaben zum Gesprächspartner, der Gesprächszeit und dem Gesprächsinhalt festgeha...
Gesprächsnotiz A5 210x148 mm 40 Blatt beste Papierqualität: 80 g/m2 40 Blatt Blattgröße: A5 nützlich zur Gesprächsvorbereitung, als Bestätigung, Gedankenstütze, Protokoll, etc.
Gesprächsvermerk advo-spezial®, DIN A5 Block, 100 Blatt, weiß/blau/schwarz Kanzlei-Gesprächsnotiz in moderner Optik Leichtes Auffinden in der Akte durch 2-farbigen Druck Mit Verfügungen für die wei...
Für Ihre Gesprächsnotizen. Jedes Blatt einseitig bedruckt, kopfgeleimt, holzfrei. Mit Deckblatt. beschriftbar mit Handbeschriftung, selbstdurchschreibend nein, Inhalt der Packung 10, Papier ECF ? e...
Der "Was war inzwischen/was ist zu tun" Vordruck 1014 von AVERY ZWECKFORM im DIN A6 Format ist auffällig orange gestaltet und eignet sich daher besonders zur Weitergabe von Informationen bei Abwese...
SoldanPlus Toner sind die perfekte Wahl, wenn es um niedrige Druckkosten und einen Beitrag zum Umweltschutz geht. Unsere Tonerkartuschen werden aus geprüften, wiederverwerteten Komponenten und Neut...
Telefon-/Gesprächs-Notiz advo-spezial®, DIN A5 Block, 100 Blatt, grün Farbig für leichtes Auffinden in der Akte Für Gesprächs- und Datenvermerke Abheftlochung: 80 mm Papprückwand
Kensington Blickschutzfilter 2-fach abnehmbar für 13,3" Laptops 16:9Packung: 1 Stück Reduziert schädliches Blaulicht um bis zu 42 % und vermindert dadurch die Augenbelastung Anti-Fingerprint-Beschi...
Der Gesprächsvermerkblock im Quer-Format mit praktischen Formularfeldern, damit alles Wichtige notiert wird. Beim Durchsehen und Abrechnen der Akte wird keine wichtige Notiz übersehen.
Der HP Toner CF280X in Schwarz ist eine hervorragende Wahl für Ihren LaserJetPro400 Drucker. Mit diesem ORIGINAL Verbrauchsmaterial erhalten Sie gestochen scharfe Schriftbilder und brillante Grafik...