Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 1014 Kassenrolle 50 Stück(e) 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 1014 Kassenrolle 50 Stück(e) 105 mm
Avery 1014 Kassenrolle 50 Stück(e) 105 mm
Avery 1014 Kassenrolle 50 Stück(e) 105 mm
Avery 1014 Kassenrolle 50 Stück(e) 105 mm
Avery 1014 Kassenrolle 50 Stück(e) 105 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26582944
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
Der "Was war inzwischen/was ist zu tun" Vordruck 1014 von AVERY ZWECKFORM im DIN A6 Format ist auffällig orange gestaltet und eignet sich daher besonders zur Weitergabe von Informationen bei Abwesenheit. Die 50 orangen Notiz Formulare sind aus 100% Altpapier und beidseitig bedruckt. Die Notizformulare und Vordrucke von Avery Zweckform sind praktische, bewährte Hilfen für Ihre Kommunikation und Notizen im Büro und zu Hause.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Länge (mm)
148 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Papier
Recycling papier
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1210
ab € 1,18*
Ähnlich
Avery
1018
ab € 1,11*
Ähnlich
Avery
1020
ab € 1,91*
Ähnlich
Avery
931
ab € 6,61*
Ähnlich
Avery
1019
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.