Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesprächsnotiz, A5, Recycling-Papier, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesprächsnotiz, A5, Recycling-Papier, 50 Blatt
Gesprächsnotiz, A5, Recycling-Papier, 50 Blatt
Gesprächsnotiz, A5, Recycling-Papier, 50 Blatt
Gesprächsnotiz, A5, Recycling-Papier, 50 Blatt
Gesprächsnotiz, A5, Recycling-Papier, 50 Blatt
Gesprächsnotiz, A5, Recycling-Papier, 50 Blatt
Gesprächsnotiz, A5, Recycling-Papier, 50 Blatt
Gesprächsnotiz, A5, Recycling-Papier, 50 Blatt
Gesprächsnotiz, A5, Recycling-Papier, 50 Blatt
Gesprächsnotiz, A5, Recycling-Papier, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1210
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1210
EAN/GTIN:
     4004182012109
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
Gesprächsnotiz. Anwendung: Mitteilen, Notieren. Material: Papier. Detail: Abreißblock, Recycling-Papier. Ausstattung mit: Kopfverleimung. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A5
Weitere Informationen:
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1210
Farbe:
weiß
GTIN:
4004182012109
Ausführung des Papiertyps:
Recycling Papier
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48201030
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Artikelbezeichnung:
Gesprächsnotiz
Flächenmasse des Papiers:
60
selbstdurchschreibend:
Nein
Höhe:
210
Breite:
148
Produkttypbezeichnung:
Formulare
Beschreibung der Besonderheiten:
oben verleimt
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Produkt-Typbezeichnung:
Formulare
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.