Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesprächs-Notizblock Staufen style 092014, A5, 50 Blatt, Abheftlochung nein, 70g/m², weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051152
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     092014
EAN/GTIN:
     9002244691403
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
Für Ihre Gesprächsnotizen. Jedes Blatt einseitig bedruckt, kopfgeleimt, holzfrei. Mit Deckblatt.
beschriftbar mit Handbeschriftung, selbstdurchschreibend nein, Verkaufsbezeichnung Gesprächsnotizblock, Inhalt der Packung 10, Papier ECF ? elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei, Bindung Kopfleimung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A5
Anzahl Blatt:
50
Abheftlochung:
nein
beschriftbar mit:
Handbeschriftung
selbstdurchschreibend:
nein
Verkaufsbezeichnung:
Gesprächsnotizblock
Inhalt der Packung:
10
Papier:
ECF ? elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Papiergewicht:
70
Bindung:
Kopfleimung
Lineatur:
liniert
Besonderheit:
jedes Blatt einseitig bedruckt
Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, Notiz-Block, Notizblock, gesprächsnotiz a5 staufen, notiz block, notiz-block a5, Gesprächs-Notizblock, Adressenbuch (Formular), Begleitnotiz, Block, Blöcke, Durchschreibebuch, Eilt sehr, Faxformular, Formular, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Gesprächsnotizblock, Gesprächsnotizblöcke, Gesprächsnotizen, Hausmitteilung, Internet-Adressenbuch (Formular), Kolonnen-Durchschreibebuch, Kurzbrief, Kurzmitteilung, Kurznotiz, Notizblöcke, PC-Drucker-Formular (Fax, Mitteilung), PC-Formular (Fax, Mitteilung), Telefaxformular, Telefonnotiz, Telefonnotizen, Vordruck, Vordrucke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
337
€ 5,87*
ab € 0,88*
€ 1,70*
€ 6,95*
ab € 0,94*
€ 1,80*
2 Tage
383
€ 5,49*
ab € 1,50*
€ 2,73*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 1,60*
€ 2,91*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,76*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
GE513
ab € 1,21*
Ähnlich
Avery
1019
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.