Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesprächsnotiz, gelb, A5, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesprächsnotiz, gelb, A5, 50 Blatt
Gesprächsnotiz, gelb, A5, 50 Blatt
Gesprächsnotiz, gelb, A5, 50 Blatt
Gesprächsnotiz, gelb, A5, 50 Blatt
Gesprächsnotiz, gelb, A5, 50 Blatt
Gesprächsnotiz, gelb, A5, 50 Blatt
Gesprächsnotiz, gelb, A5, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1018
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1018
EAN/GTIN:
     4004182010181
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
Gesprächsnotiz. Anwendung: Notieren, Mitteilen. Material: Papier. Detail: Abreißblock. Ausstattung mit: Kopfverleimung. Größe: A5
Weitere Informationen:
Abheftlochung vorhanden:
Ja
GTIN:
4004182010181
Artikelbezeichnung:
Gesprächsnotiz
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Breite:
148
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Flächenmasse des Papiers:
65
Farbe:
gelb
Höhe:
210
selbstdurchschreibend:
Nein
Herstellerartikelnummer:
1018
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Zolltarifnummer (TARIC):
48201030
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Blätter:
50
Produkttypbezeichnung:
Gesprächsnotiz
Produkt-Typbezeichnung:
Gesprächsnotiz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0222* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.