Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesprächsvermerk advo-spezial, DIN A5 Block, 100 Blatt, rot (rosa)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-FH4771-60
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     FH4771-60
EAN/GTIN:
     4260259252889
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck

Gesprächsvermerk advo-spezial®, DIN A5 Block, 100 Blatt, rot (rosa)

  • Farbig für leichtes Auffinden in der Akte
  • Für Gesprächs- und Datenvermerke
  • Mit Anweisungen für die weitere Sachbearbeitung
  • Abheftlochung: 80 mm
  • Papprückwand
Weitere Informationen:
Verwendung:
Gesprächsnotizen, Datenvermerke, Verfügungen
Ausführung:
Block gelocht
Block:
100 Blatt
Leimung:
links, Lochseite
Papiergewicht:
80 g/m²
Farbe:
rot (rosa)
Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, besprechungsnotiz a5, besprechungsnotiz, Ferngesprächsnotizen Ferngesprächszettel Ferngesprächsprotokoll Ferngesprächsblock Telefonzettel Telefonnotizen Telefonblock Telefonvermerk Kurznotizen 1201400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
advo
FH1495-30
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.