Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Gesprächsnotiz 1115 DIN A5 50Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/358/a010358z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/358/a010358z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111657801
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1115
EAN/GTIN:
     4003630110053
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
Schematik: hellblau. Kopfgeleimt. Hochfeines, weißes Papier.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A5
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Bindung:
Leimbindung
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gesprächsnotiz
Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, Notiz-Block, Notizblock, notizblock a5 soennecken, notiz block, notiz-block a5, Block, Blöcke, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Gesprächsnotizblock, Gesprächsnotizblöcke, Gesprächsnotizen, Informationsblock, Informationsblöcke, Notizblöcke, Telefonnotizen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,51*
€ 1,04*
3 Tage
874
1
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,20*
7 Tage
45829
1
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 1,86*
5 Tage
6084
1
€ 6,95*
ab € 1,28*
€ 2,35*
4 Tage
6084
30
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1210
ab € 1,18*
Ähnlich
Avery
1018
ab € 1,11*
Ähnlich
Sigel
GE513
ab € 1,20*
Ähnlich
Avery
1019
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.