Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesprächsvermerk advo-spezial, DIN A5 Block, 100 Blatt, weiß/blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-FH1495-30
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     FH1495-30
EAN/GTIN:
     4260259252773
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck

Gesprächsvermerk advo-spezial®, DIN A5 Block, 100 Blatt, weiß/blau/schwarz

Kanzlei-Gesprächsnotiz in moderner Optik

  • Leichtes Auffinden in der Akte durch 2-farbigen Druck
  • Mit Verfügungen für die weitere Sachbearbeitung
  • Abheftlochung: 80 mm
  • Papprückwand
Weitere Informationen:
Verwendung:
Gesprächsnotizen, Datenvermerke, Verfügungen
Ausführung:
Block gelocht
Block:
100 Blatt
Leimung:
links, Lochseite
Papiergewicht:
80 g/m²
Farbe:
weiß/blau/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, besprechungsnotiz, Ferngesprächsnotizen Ferngesprächszettel Ferngesprächsprotokoll Ferngesprächsblock Telefonzettel Telefonnotizen Telefonblock Telefonvermerk Kurznotizen 1201400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
advo
FH4771-60
€ 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.