Bis zu 70 % Zeitersparnis Manchmal haben Sie nicht die Zeit, auf das Ende eines kompletten Spülprogramms zu warten. Mit der Schnell+ Funktion wird die Programmdauer um bis zu 70 % reduziert, sodass...
Bis zu 70 % Zeitersparnis Manchmal haben Sie nicht die Zeit, auf das Ende eines kompletten Spülprogramms zu warten. Mit der Schnell+ Funktion wird die Programmdauer um bis zu 70 % reduziert, sodass...
Bomann Geschirrspüler GSP 7408 weiß - Perfekte Spülergebnisse — Das verschmutzte Geschirr jeden Tag mühevoll per Hand zu spülen muss heutzutage wirklich nicht mehr sein. Bomann unterstützt Sie mit ...
Verschiebbarer Besteckkorb Mehr Platz für Töpfe und Pfannen im Unterkorb Der Besteckkorb ist eine clevere Erfindung, aber er ist oft im Weg, wenn Sie einen großen Topf im unteren Korb unterbringen ...
TOTALDRY Perfekt trockenes Geschirr Genießen Sie perfekt getrocknetes Geschirr und sparen Sie bis zu 20% Energiekosten. Nach dem Spülvorgang öffnet sich die Gerätetür automatisch gerade so weit, da...
Geschirrspüler GSP 543 911 WStandgerät. 13 Maßgedecke, 6 Programme, Startzeitvorwahl, Halbbeladung, Multi-Tab-Funktion, Aquastopp - ein Plus an Sicherheit bei der Wasserzufuhr, Klarspülanzeige, Sal...
Bomann Geschirrspüler GSP 7408 weiß - Perfekte Spülergebnisse — Das verschmutzte Geschirr jeden Tag mühevoll per Hand zu spülen muss heutzutage wirklich nicht mehr sein. Bomann unterstützt Sie mit ...
Stand-Frischwasser-Spülmaschine mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen. Der Maßstab für modernen Bedienkomfort Per Fingertipp alle Spülprogramme und Maschinenf...
PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der ExtraClean Zone im Oberkorb, für makellos sauberes Geschirr. Glasschutz-Technik behandelt empfindliche...
Extra Trocknen Für extra-gründliche Trocknungsergebnisse aktiviere die Zusatzoption „Extra Trocknen“. Auf Knopfdruck wird so die Temperatur während des Klarspülgangs erhöht und die Trocknungsphase ...
Stabile Türposition bei jedem Öffnungswinkel Sie sind im Begriff, den Geschirrspüler auszuräumen, aber die geöffnete Tür nimmt so viel Platz ein, dass Ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird. Mit...