Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele PFD 404 Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele PFD 404 Freistehend
Miele PFD 404 Freistehend
Miele PFD 404 Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109862097
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     12065240
EAN/GTIN:
     4002516575702
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine
Stand-Frischwasser-Spülmaschine mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.

Der Maßstab für modernen Bedienkomfort
Per Fingertipp alle Spülprogramme und Maschinenfunktionen komfortabel über das Klartext-Touchdisplay nutzen.

Großer Spülraum
Hohe Kapazität: Auf 2 Spülebenen lässt sich unterschiedlichstes Spülgut flexibel und sicher platzieren.

Höchste Hygienesicherheit
Konstant hohe Reinigungsleistung und Hygiene durch mehrfachen Wasserwechsel
Weitere Informationen:
Energie
Wasserverbrauch pro Zyklus
8 l
Anschlusswert
3400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
598 mm
Höhe
835 mm
Gewicht
78000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
740 mm
Verpackungshöhe
920 mm
Paketgewicht
88000 g
Leistungen
Anzahl Waschprogramme
12
Geräuschpegel
45 dB
Geschirrspülprogramme
Beer glasses, Glas/Filigran, Hygiene, Hygiene+, Intensiv, Kunststoff, Vorspülen, Regeneration, Universal
Temperatur (max)
85 °C
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Glasschutz
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Kabellänge
1.9 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.7 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.5 m
Wasserkapazität
kalt, Heiß
Verstellbare Körbe
höher
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Anti-Tropf-Einsätze
Ja
Zertifizierung
CEE
Ergonomie
Automatische Türöffnung
Ja
Dosierungsassistent
Ja
Kindersicherung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.282,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.282,99*
€ 6.286,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.248,45*
€ 6.245,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.179,39*
€ 6.163,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.156,37*
€ 6.136,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.