Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann GSP 7408 Freistehend 13 Maßgedecke E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann GSP 7408 Freistehend 13 Maßgedecke E
Bomann GSP 7408 Freistehend 13 Maßgedecke E
Bomann GSP 7408 Freistehend 13 Maßgedecke E
Bomann GSP 7408 Freistehend 13 Maßgedecke E
Bomann GSP 7408 Freistehend 13 Maßgedecke E
Bomann GSP 7408 Freistehend 13 Maßgedecke E
Bomann GSP 7408 Freistehend 13 Maßgedecke E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87967291
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     774080
EAN/GTIN:
     4004470740806
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Bomann Geschirrspüler GSP 7408 weiß - Perfekte Spülergebnisse — Das verschmutzte Geschirr jeden Tag mühevoll per Hand zu spülen muss heutzutage wirklich nicht mehr sein. Bomann unterstützt Sie mit dem Geschirrspüler GSP 7408 bei Ihrem täglichen Abwasch. Der Geschirrspüler bietet viel Platz für Besteck, Teller, Tassen und Gläser (13 Maßgedecke). Wählen Sie aus sechs verschiedenen individuell wählbaren Programmen das Passende für Sie aus. - Ausstattung — Die klappbaren Gläser- und Tellerhalterungen sowie die silbergrauen Körbe erleichtern Ihnen das Einräumen des Geschirrs. Ein höhenverstellbarer Oberkorb ermöglicht Ihnen größere Teller, Schüsseln und Töpfe problemlos unterzubringen. - Leistungsstark & effizient — Mit den sechs Reinigungsprogrammen und den zwei Sprühebenen wird das Geschirr perfekt gereinigt. Zusätzlich beeindruckt der GSP 7408 mit seiner Effizienz und seinem sparsamen Strom- und Wasserverbrauch (Energieeffizienzklasse E). - Top Features — Der Geschirrspüler verfügt über eine flexible Startverzögerung (24 h), sodass Sie den Spülvorgang Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen können. Zusätzlich zeigt Ihnen das Gerät mittels LED-Display an, wenn beispielsweise der Salz- oder Klarspülerbehälter aufgefüllt werden muss. Perfekte Spülergebnisse mit Bomann. Bomann Haushaltsgeräte entsprechen dem Trend der Zeit mit neuster Technologie, geringem Verbrauch und hervorragender Verarbeitung. Genießen Sie Ihre Freizeit und überlassen Sie Bomann das Geschirrspülen. Das verschmutzte Geschirr jeden Tag mühevoll per Hand zu spülen muss heutzutage wirklich nicht mehr sein. Bomann unterstützt Sie mit dem Geschirrspüler GSP 7408 (60 cm Ausführung) bei Ihrem täglichen Abwasch. Der Geschirrspüler bietet viel Platz für Besteck, Teller, Tassen und Gläser (13 Maßgedecke). Wählen Sie aus sechs verschiedenen individuell wählbaren Programmen das Passende für Sie aus. - Mit den sechs Reinigungsprogrammen und den zwei Sprühebenen wird Ihr Geschirr perfekt gereinigt. Zusätzlich beeindruckt der GSP 7408 mit seinem sparsamen Strom- und Wasserverbrauch und der effizienten Energieeffizienzklasse E. - Mit Hilfe der intuitiven Bedienung ist das Einstellen Ihres benötigten Programm schnell erledigt. Wählen Sie je nach Geschirrart und Verschmutzungsgrad ein passendes Programm aus (Reinigungstemperaturen 45°C - 70°C). Der Geschirrspüler verfügt über eine flexible Startverzögerung (24 h), sodass Sie den Spülvorgang ihren individuellen Bedürfnissen anpassen können. Zusätzlich zeigt Ihnen das Gerät an, wenn der Salz- oder Klarspülerbehälter aufgefüllt werden muss und der Waschvorgang zu Ende ist. - Die klappbaren Gläser- und Tellerhalterungen sowie die silbergrauen Geschirrkörbe erleichtern Ihnen das Einräumen des Geschirrs. Ein höhenverstellbarer Oberkorb ermöglicht Ihnen größere Teller, Schüsseln und Töpfe problemlos unterzubringen.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Wasserverbrauch pro Zyklus
11 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
94 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.937 kWh
Anschlusswert
2100 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
1 W
Stromverbrauch (aus)
0.49 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
40800 g
Verpackungsbreite
645 mm
Verpackungstiefe
670 mm
Verpackungshöhe
880 mm
Paketgewicht
46700 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
13 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
49 dB
Geschirrspülprogramme
Öko, Glas/Filigran, Intensiv, Vorwäsche, Abspülen
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
220 min
Überlaufschutz
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Halbe Beladung
Ja
Anzahl der Sprühzonen
2
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LED
Eingebauter Wasserenthärter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,86*
€ 432,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,09*
€ 430,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,26*
€ 413,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,07*
€ 393,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,50*
€ 350,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.