Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko BDFN26420W Spülmaschine Freistehend 14 Maßgedecke E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko BDFN26420W Spülmaschine Freistehend 14 Maßgedecke E
Beko BDFN26420W Spülmaschine Freistehend 14 Maßgedecke E
Beko BDFN26420W Spülmaschine Freistehend 14 Maßgedecke E
Beko BDFN26420W Spülmaschine Freistehend 14 Maßgedecke E
Beko BDFN26420W Spülmaschine Freistehend 14 Maßgedecke E
Beko BDFN26420W Spülmaschine Freistehend 14 Maßgedecke E
Beko BDFN26420W Spülmaschine Freistehend 14 Maßgedecke E
Beko BDFN26420W Spülmaschine Freistehend 14 Maßgedecke E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99991616
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     BDFN26420W
EAN/GTIN:
     8690842403576
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Bis zu 70 % Zeitersparnis
Manchmal haben Sie nicht die Zeit, auf das Ende eines kompletten Spülprogramms zu warten. Mit der Schnell+ Funktion wird die Programmdauer um bis zu 70 % reduziert, sodass Ihr Geschirr pünktlich zur nächsten Mahlzeit wieder einsatzbereit ist. *Von internen Laboren getestet.

Mehr Platz für Töpfe und Pfannen im Unterkorb
Der Besteckkorb ist eine clevere Erfindung, aber er ist oft im Weg, wenn Sie einen großen Topf im unteren Korb unterbringen wollen. Mit dem verschiebbaren Besteckkorb wird dieses Problem gelöst, da er frei nach rechts und links beweglich ist, sodass Platz für diese größere Gegenstände geschaffen wird.

Einfach zu öffnender Verschluss
Jetzt ziehen Sie sich beim Öffnen des Spülmittelfachs keine Verletzungen mehr zu! Das Spülmittelfach mit Schiebeverschluss lässt sich so leicht öffnen und schließen, dass das Befüllen zum reinen Kinderspiel wird.

Intensivreinigung für 3 Backbleche in einem Durchgang
Lassen Sie sich durch das mühsame Reinigen der Backbleche nicht vom Backen abhalten. TrayWash™ bietet Platz für drei Backbleche oder –roste und das intensive Spülen mit hohem Druck erledigt diese lästige Arbeit für Sie. So bleibt mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge!

Zusätzlicher Platz für Töpfe und Pfannen
Beim Kochen verwenden Sie jedes Mal Töpfe und Pfannen unterschiedlicher Größe und dafür brauchen Sie den richtigen Geschirrspüler. Mit der leicht faltbaren Tellerhalterung können Sie problemlos Platz für große Töpfe und Pfannen schaffen. Zum Glück sind die Zeiten vorbei, in denen die größeren Gegenstände per Hand gespült werden mussten!
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
95 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.951 kWh
Anschlusswert
2100 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
47200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
644 mm
Verpackungstiefe
661 mm
Verpackungshöhe
889 mm
Paketgewicht
50100 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
14 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
46 dB
Geschirrspülprogramme
Auto, Täglich, Öko 50 °C, Hygiene, Intensive 70°C, Mini, Schnell
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
220 min
Trocknungssystem
Turbo-Trocknen
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Glasschutz
Ja
Anzahl der Sprühzonen
1
Funktion Fast+
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LED
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,99*
€ 398,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,30*
€ 396,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,83*
€ 381,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,40*
€ 362,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,81*
€ 318,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.