Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 SN23HW00KE Spülmaschine Freistehend 13 Maßgedecke D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 SN23HW00KE Spülmaschine Freistehend 13 Maßgedecke D
Siemens iQ300 SN23HW00KE Spülmaschine Freistehend 13 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101389783
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SN23HW00KE
EAN/GTIN:
     4242003927878
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
84 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
2400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
47400 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
49000 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
13 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
44 dB
Geschirrspülprogramme
Öko 50 °C, Auto 65-75°C, Quick 45min, Auto, Intensive 70°C
Zykluszeit
275 min
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.9 m
Anzahl der Körbe
2 Korb/Körbe
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,93*
€ 832,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,29*
€ 823,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,87*
€ 774,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,06*
€ 737,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,60*
€ 671,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.