Verbinden Sie zwei USB-Kabel zu einem längeren Kabel Der USB A-Wechsler GCUSBAAFF bietet zwei USB A-Buchsen und ist eine einfache, kostengünstige Lösung zum Verbinden von zwei kurzen USB-Kabeln zur...
VALUE Mini-Gender-Changer Verbindungsstück zwischen zwei gleichen Steckverbindern Durch kompakte Bauweise (17mm lang) geringe Hebelwirkung auf Steckverbinder des Computers Alle Leitungen sind 1:1 v...
Mini Gender Changer bieten den vollen Nutzen eines Schnittstellen Adapters mit einem Bruchteil des Raumes. Diese Mini Gender Changer ändern schnell und leicht das Steckgesicht von parallel und seri...
Kurzbeschreibung Dieser Gender Changer von Delock wandelt eine D-Sub 37 Pin Buchse in einen Stecker um. Spezifikation • Anschlüsse: 1 x D-Sub 37 Pin Stecker mit Schrauben > 1 x D-Sub 37 Pin Stecker...
ROLINE Mini-Gender-Changer Verbindungsstück zwischen zwei gleichen Steckverbindern Durch kompakte Bauweise (17mm lang) geringe Hebelwirkung auf Steckverbinder des Computers Alle Leitungen sind 1:1 ...
Der kompakte Displayport F/F Gender-Changer / Koppler wurde entwickelt, damit Sie einen Displayport-Stecker in eine Displayport-Buchse umwandeln können. Kann auch zur Verlängerung eines Displayport...
VALUE Mini-Gender-Changer Verbindungsstück zwischen zwei gleichen Steckverbindern Durch kompakte Bauweise (17mm lang) geringe Hebelwirkung auf Steckverbinder des Computers Alle Leitungen sind 1:1 v...
Macht aus einem normalen Sub-D Anschlußkabel ein Null-Modem Kabel. Geeignet für den Datenaustausch zwischen z.B. zwei PCs über die serielle Schnittstelle.
Dieser Slimline DB9 Gender Chnager ist mit zwei Slimline-DB9-Steckern ausgestattet und bietet so eine zuverlässige, kostengünstige Möglichkeit, eine 9-polige Buchse in einen 9-poligen Stecker zu wa...